{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406235468 | |
Číslo výrobce | 113265 9,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez |
Celková délka L | 84 mm | 84 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | 40 mm |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |