{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 25,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,7 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 7,7 | |
EAN / GTIN | 4062406235161 | |
Číslo výrobce | 113265 7,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
88,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | modrá | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |