{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,6 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406234942 | |
Číslo výrobce | 113265 6,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
457,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
78,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | 31 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |