{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,1 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406235642 | |
Číslo výrobce | 113265 10,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E 10,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
924,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 052,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,6 |