Krátký vrták HSS-E 6,5 mm

Artiklové číslo: 113265 6,5
Sleva
410,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    143,00  CZK 410,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    119,00  CZK 342,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 21,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 31 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6,5 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113265 6,5
EAN / GTIN 4062406234928
Číslo výrobce 113265 6,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Krátký vrták HSS-E  6,5 mm

Krátký vrták HSS-E 6,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
987 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
410,00 CZK
143,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
342,00 CZK
119,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
72,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
60,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2
Povlak TiAlN bez povlaku
Barevný kroužek zelená bez
Stopka válcová stopka válcová stopka
Řezný materiál HSS E HSS
Vrcholový úhel 118 stupeň 118 stupeň
⌀ stopky Ds 6,5 mm 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku