{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 11,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 2,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234201 | |
Číslo výrobce | 113265 2,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
25,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |