{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,2 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 5,2 | |
EAN / GTIN | 4062406234669 | |
Číslo výrobce | 113265 5,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 303 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 082 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |