{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,8 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 6,8 | |
EAN / GTIN | 4062406234980 | |
Číslo výrobce | 113265 6,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
576 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
605,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
500 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
602,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
502,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 348 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |