{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113265 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406234904 | |
Číslo výrobce | 113265 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
72,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,4 mm | 21,4 mm |