Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 10,1

Artiklové číslo: 114031 10,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    222,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    185,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 10,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 71,6 mm
Délka drážky pro třísky Lc 87 mm
Celková délka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114031 10,1
EAN / GTIN 4062406744571
Číslo výrobce 114031 10,1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. palce): 10,1

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 10,1

na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
222,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
454,00 CZK
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
378,00 CZK
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
323,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
269,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1052,00 CZK
597,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
876,00 CZK
498,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 722,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 435,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
924,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
770,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez bez bez zelená zelená zelená
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 43 mm
⌀ stopky Ds 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 71,6 mm 71,9 mm 71,9 mm 71,9 mm 71,9 mm 27,9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku