{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 94 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 11 | |
EAN / GTIN | 4062406744663 | |
Číslo výrobce | 114031 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 11
na poptávku
Ihned k dodání
2 808 ks okamžitě k dodání
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 463 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 156 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 180 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 159 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |