{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406743918 | |
Číslo výrobce | 114031 3,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 3,9
na poptávku
Ihned k dodání
2 437 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
576 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
27,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
989 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |