{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 0,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 9 mm | |
Celková délka L | 28 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,75 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406743444 | |
Číslo výrobce | 114031 0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 0,75
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 28 mm | 28 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 9 mm | 9 mm |
⌀ stopky Ds | 0,75 mm | 0,75 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7,9 mm | 7,9 mm |