{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 83 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 12 | |
EAN / GTIN | 4062406744762 | |
Číslo výrobce | 114031 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 12
na poptávku
Ihned k dodání
1 991 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 180 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 545 ks okamžitě k dodání
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 366 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |