Sada krátkých vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 113006, typ N s kazetou 1-10

Artiklové číslo: 113515 1-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vrtání 1 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Počet vrtáků 19
Vrtáky odstupňované po 0,5 mm
S kazetou ano
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113515 1-10
EAN / GTIN 4062406735050
Číslo výrobce 113515 1-10

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Sestaveno z krátkých vrtáků č. 113006.
Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada krátkých vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 113006, typ N s kazetou  1-10

Sada krátkých vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 113006, typ N s kazetou 1-10

na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
1 420,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
744,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
1 503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
2 665,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
705 ks okamžitě k dodání
1 503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2
Vrtáky odstupňované po 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rozsah vrtání 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10 1 ;10
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
S kazetou ano ano ano ano ano
Vrcholový úhel 118 118 118 118 118
Typ N N N N N

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku