Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě 1-10

Artiklové číslo: 115000 1-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vrtání 1 mm - 10 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Počet vrtáků 19
    Vrtáky odstupňované po 0,5 mm
    S kazetou ano
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 115000 1-10
    EAN / GTIN 4045197024046
    Číslo výrobce 115000 1-10

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olej
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
    Válcované, normální úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra.
    Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku