{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 51 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115000 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024015 | |
Číslo výrobce | 115000 1-6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě 1-6
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
1 220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
4 394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
258 ks okamžitě k dodání
3 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
10 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
2 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Rozsah vrtání | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |