{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 24 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Číslo výrobce | 115000 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě 1-10,5
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
1 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
672,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 24 | 24 | 24 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
S kazetou | ano | ne | ne |