{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10 mm | |
Řada | CleverDrill | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 19 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115051 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735081 | |
Číslo výrobce | 115051 1-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 v kazetě 1-10
na poptávku
Ihned k dodání
715 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání
1 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozsah vrtání | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
S kazetou | ano | ano | ano | ano | ano |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |