{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 14,29 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 169 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 9/16 | |
EAN / GTIN | 4067263454205 | |
Číslo výrobce | 114031 9/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 9/16
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1669,00 CZK
948,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 169 mm | 169 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Typ | N | N |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 14,29 mm | 14,29 mm |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | 114 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. |