{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 14 | |
EAN / GTIN | 4062406744847 | |
Číslo výrobce | 114031 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 14
na poptávku
Ihned k dodání
1 891 ks okamžitě k dodání
499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
844 ks okamžitě k dodání
874,00 CZK
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
682 ks okamžitě k dodání
718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
856,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 711,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Typ | N | N | N | N | N | N | INOX |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |