Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 7,1

Artiklové číslo: 114031 7,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    103,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    86,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 415 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 7,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 58,4 mm
Délka drážky pro třísky Lc 69 mm
Celková délka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114031 7,1
EAN / GTIN 4062406744250
Číslo výrobce 114031 7,1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. palce): 7,1

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 7,1

na poptávku
Ihned k dodání
1 415 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
103,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
86,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
38,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
74,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
61,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
906 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
215,00 CZK
122,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
180,00 CZK
101,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
170,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
142,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
618,00 CZK
351,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
515,00 CZK
293,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
768,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
640,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2 2
Jmenovitý ⌀ DC 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku