{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,1 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,1 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016775 | |
Číslo výrobce | 114360 7,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 7,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
652 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,1 | 7,1 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Vrcholový úhel | 118 | 130 |
Typ | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,4 | 23,4 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |