Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10mm

Artiklové číslo: 114360 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 785 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35-40 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 72 mm
Délka drážky pro třísky Lc 87 mm
Celková délka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114360 10
EAN / GTIN 4045197017062
Číslo výrobce 114360 10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro produktivní výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10mm

Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 785 ks okamžitě k dodání
238,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 697 ks okamžitě k dodání
65,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 096 ks okamžitě k dodání
104,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 371 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
345,00 CZK
195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
287,00 CZK
163,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 071 ks okamžitě k dodání
147,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
325,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
271,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez bez bez bez bez bez
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne
Jmenovitý ⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka stopka se třemi upínacími plochami
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Typ N N N N N N
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku