{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,9 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016959 | |
Číslo výrobce | 114360 8,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,6 mm |