{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,8 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 81,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,8 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017185 | |
Číslo výrobce | 114360 12,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 12,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | modrá |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS E |
Vrcholový úhel | 118 | 130 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 12,8 | 12,8 |