{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 mm | |
Celková délka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,9 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016355 | |
Číslo výrobce | 114360 2,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS N 2,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 925 ks okamžitě k dodání
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiN |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Typ | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 33 | 16 |
⌀ stopky Ds | 2,9 | 2,9 |