{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197016720 | |
Číslo výrobce | 114360 6,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 882 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 242 ks okamžitě k dodání
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 333 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 144 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
88,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |