{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016201 | |
Číslo výrobce | 114360 1,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 181 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 16 mm | 9 mm |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | 1,4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |