{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,3 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016799 | |
Číslo výrobce | 114360 7,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 413 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
46,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
344 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 176 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
⌀ stopky Ds | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |