Sada spirálových vrtáků HSS č. 114360 v kazetě, TiN, Typ: 6-10

Artiklové číslo: 115245 6-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vrtání 6 mm - 10 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Počet vrtáků 41
Vrtáky odstupňované po 0,1 mm
S kazetou ano
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115245 6-10
EAN / GTIN 4045197024671
Číslo výrobce 115245 6-10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada spirálových vrtáků HSS č. 114360 v kazetě, TiN, Typ: 6-10

Sada spirálových vrtáků HSS č. 114360 v kazetě, TiN, Typ: 6-10

na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
7 670,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
14 768,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 344,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
12 012,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
10 556,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet vrtáků 41 41 41 41 41
Vrtáky odstupňované po 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Rozsah vrtání 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku