{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 6 mm - 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 41 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115280 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024794 | |
Číslo výrobce | 115280 6-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114400 v kazetě 6-10
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
12 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
14 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 41 | 41 | 41 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 |
Typ | N | W | N |