{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 6 mm - 10 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 41 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115265 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024732 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění 6-10
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
6 587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
S kazetou | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 |