{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 19 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115265 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024749 | |
Číslo výrobce | 115265 1-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění 1-10
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
395,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 387,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
6 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
1 194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozsah vrtání | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |