{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 13 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 29 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115265 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657657 | |
Číslo výrobce | 115265 1-13KB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění 1-13KB
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 752,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
214,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nombre de forets | 29 | 29 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | non revêtu |
Plage du foret | 1 ;13 | 1 ;13 |
Arrosage interne | ne | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |