{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 6 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 51 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 mm | |
S kazetou | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115265 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024725 | |
Číslo výrobce | 115265 1-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálové vrtáky HSS č. 114360 jako sada k doplnění 1-6
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
3 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Vrtáky odstupňované po | 0,1 | 0,1 |
Rozsah vrtání | 1 ;6 | 1 ;6 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |