{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016713 | |
Číslo výrobce | 114360 6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 6,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 362 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
903 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 101 | 70 |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 | 31 |