{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,8 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197016843 | |
Číslo výrobce | 114360 7,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,8mm
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
12 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
3 ks okamžitě k dodání
CHF 1.90
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
7 ks okamžitě k dodání
CHF 2.70
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
40 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
CHF 10.10
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
CHF 8.40
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
5 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
CHF 27.65
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
CHF 23.05
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
40 ks okamžitě k dodání
CHF 4.25
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Barevný kroužek | bez | senza | senza | senza | verde | senza |
Celková délka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Stopka | válcová stopka | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |