{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,6 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197016829 | |
Číslo výrobce | 114360 7,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |