{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,9 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114360 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016454 | |
Číslo výrobce | 114360 3,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3,9mm
na poptávku
Ihned k dodání
916 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
64,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
443 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
32,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
27,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 132 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 990 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Celková délka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |