{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009135 | |
Číslo výrobce | 114000 7,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 7,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
77,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
64,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 109 | 109 | 109 |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ stopky Ds | 7,3 | 7,3 | 7,3 |