{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008930 | |
Číslo výrobce | 114000 5,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 5,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 602 ks okamžitě k dodání
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
750 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
855 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 86 | 86 | 86 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |