{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008541 | |
Číslo výrobce | 114000 1,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS válcovaný N 1,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
21,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
636 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
69,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |