{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009234 | |
Číslo výrobce | 114000 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 8,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
390 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 117 | 117 | 117 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |