{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197008961 | |
Číslo výrobce | 114000 5,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 5,6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
844 ks okamžitě k dodání
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |