{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008985 | |
Číslo výrobce | 114000 5,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS válcovaný N 5,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 113 ks okamžitě k dodání
29,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
533 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
42,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 101 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 871 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |