{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009296 | |
Číslo výrobce | 114000 8,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS válcovaný N 8,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |