{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 67,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 81 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009326 | |
Číslo výrobce | 114000 9,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 9,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
62,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 125 | 125 | 125 |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |