{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197008602 | |
Číslo výrobce | 114000 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 991 ks okamžitě k dodání
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 398 ks okamžitě k dodání
19,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 922 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 439 ks okamžitě k dodání
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 110 ks okamžitě k dodání
23,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
49,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |