{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 62,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114031 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744373 | |
Číslo výrobce | 114031 8,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 8,2
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání
108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
439 ks okamžitě k dodání
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 061,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
884,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |